text.skipToContent text.skipToNavigation
Kedves Vásárló! Az ünnepek miatt az Ön rendelésének kiszállítása a szokásosnál kicsit tovább tarthat. Kérjük, hogy rendelését időben adja le. Boldog decemberi hónapot kívánunk.

Tyrolit Körfűrészlap 1A1R 250X1,6X35DCTP2


For ceramic tiles, porcelain and Terrazzo panels. Extra-thin saw blades with outstanding properties. Nick-free cutting edges. Razor sharp. Maximum output and service life. Reducing rings 35/30 mm and 30/25.4 mm are included

Cikkszám T6069.639.569
Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 1.6
Tárcsa átmérője (mm) 250
Alkalmas kerámiához Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 1.6
Tárcsa átmérője (mm) 250
Alkalmas kerámiához Igen
Alkalmas tetőcseréphez Igen
Furatátmérő 35
Szegmensszélesség (mm) 1.6
Szegmens magassága (mm) 10
Model 1A1R

Leírás

For ceramic tiles, porcelain and Terrazzo panels. Extra-thin saw blades with outstanding properties. Nick-free cutting edges. Razor sharp. Maximum output and service life. Reducing rings 35/30 mm and 30/25.4 mm are included

Cikkszámok

Cikkszám T6069.639.569
EAN 9003176395698
UBB 500614473683
UNSPSC 23242113
Gyártó cikksz 639569
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.