text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit hengeres tüske 8 x 16-6 x 40


Az egyenescsiszolóhoz való PREMIUM gyantacsapok összetételükből adódóan rezgéscsökkentő hatásúak, ezért alacsony ütésérzékenységgel rendelkeznek, ami nagyobb kényelmet és biztonságot eredményez a napi munka során. Különleges minőségüknek köszönhetően ezek a hegyek ideálisak a rozsdamentes acélon történő sorjázás, ferdecsiszolás és élletörés során, és a

Cikkszám 1A610063
Fejforma Henger
A tengely hossza (mm) 40
Átmérő 8
Tartótengely (mm) 6
Szemcseszerkesztés 36
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Fejforma Henger
A tengely hossza (mm) 40
Átmérő 8
Tartótengely (mm) 6
Szemcseszerkesztés 36
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Részecske típusa Egyéb
Fúrószerszám Igen
Márka Tyrolit
Type Resin Mounted Point

Leírás

Az egyenescsiszolóhoz való PREMIUM gyantacsapok összetételükből adódóan rezgéscsökkentő hatásúak, ezért alacsony ütésérzékenységgel rendelkeznek, ami nagyobb kényelmet és biztonságot eredményez a napi munka során. Különleges minőségüknek köszönhetően ezek a hegyek ideálisak a rozsdamentes acélon történő sorjázás, ferdecsiszolás és élletörés során, és a legmagasabb minőségű eredményeket nyújtják.

Cikkszámok

Cikkszám 1A610063
EAN 9003176821012
UBB 500572168432
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 682101
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.