text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit hengeres tüske 6961 32 x 20 S6 x 40 46 P5


A PREMIUM kerámia csiszolóhegyek gyakran az egyetlen módot jelentik a nehezen hozzáférhető helyeken is kiváló minőségű felületi eredmények elérésére. A hegyek a lehető leghosszabb élettartamot garantálják a sorjázás, a fazettázás és az éltörő munkákhoz. A forgácsteljesítmény és az elérendő felületi eredmény optimális összehangolásának köszönhetően a leg

Cikkszám T6370.340.046
Fejforma Henger
A tengely hossza (mm) 40
Átmérő 32
Anyag Aluminium oxide
Szemcseszerkesztés 46
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Fejforma Henger
A tengely hossza (mm) 40
Átmérő 32
Anyag Aluminium oxide
Szemcseszerkesztés 46
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Márka Tyrolit
Darabonkénti súly (g) 48
Type Ceramic Mounted Point

Leírás

A PREMIUM kerámia csiszolóhegyek gyakran az egyetlen módot jelentik a nehezen hozzáférhető helyeken is kiváló minőségű felületi eredmények elérésére. A hegyek a lehető leghosszabb élettartamot garantálják a sorjázás, a fazettázás és az éltörő munkákhoz. A forgácsteljesítmény és az elérendő felületi eredmény optimális összehangolásának köszönhetően a legjobb eredmények az acélminőségek széles skáláján érhetők el.

Cikkszámok

Cikkszám T6370.340.046
EAN 9003170069618
UBB 500503096785
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 6961
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.