text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit hengeres tüske 5 x 10-3 x 30


A PREMIUM kerámiára szerelt hegyek kiválóan alkalmasak nagy szilárdságú és minőségű szerszámacélok megmunkálására, hatékonyan a legalacsonyabb tűréshatárokig. A lehető legnagyobb állásidők jellemzik ezeket a szerszámokat a sorjázás, a ferdítés és az éltörés műveleteinél. A forgácsteljesítmény és az elérendő felületi eredmény optimális összehangolásának

Cikkszám 7P278422
Fejforma Henger
A tengely hossza (mm) 30
Átmérő 5
Anyag Aluminium oxide
Tartótengely (mm) 3
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Fejforma Henger
A tengely hossza (mm) 30
Átmérő 5
Anyag Aluminium oxide
Tartótengely (mm) 3
Szemcseszerkesztés 80
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas alumíniumhoz Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Részecske típusa Corundum
Fúrószerszám Igen
Márka Tyrolit
Type Ceramic Mounted Point

Leírás

A PREMIUM kerámiára szerelt hegyek kiválóan alkalmasak nagy szilárdságú és minőségű szerszámacélok megmunkálására, hatékonyan a legalacsonyabb tűréshatárokig. A lehető legnagyobb állásidők jellemzik ezeket a szerszámokat a sorjázás, a ferdítés és az éltörés műveleteinél. A forgácsteljesítmény és az elérendő felületi eredmény optimális összehangolásának köszönhetően a legjobb eredmények érhetők el a HSS-ből készült munkadarabokon.

Cikkszámok

Cikkszám 7P278422
EAN 9003170020305
UBB 500572075454
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 2030
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.