text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit hengeres tüske 5 x 10-3 x 30


A PREMIUM kerámia csiszolóhegyek gyakran az egyetlen módot jelentik a nehezen hozzáférhető helyeken a kiváló minőségű felületi eredmények elérésére. A hegyek a lehető leghosszabb élettartamot garantálják a sorjázás, a fazettázás és az éltörő munkákhoz. A forgácsteljesítmény és az elérendő felületi eredmény optimális összehangolásának köszönhetően a legj

Cikkszám 3Q020039
Fejforma Henger
A tengely hossza (mm) 30
Átmérő 5
Anyag Aluminium oxide
Tartótengely (mm) 3
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Fejforma Henger
A tengely hossza (mm) 30
Átmérő 5
Anyag Aluminium oxide
Tartótengely (mm) 3
Szemcseszerkesztés 60
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Részecske típusa Corundum
Fúrószerszám Igen
Márka Tyrolit
Type Ceramic Mounted Point

Leírás

A PREMIUM kerámia csiszolóhegyek gyakran az egyetlen módot jelentik a nehezen hozzáférhető helyeken a kiváló minőségű felületi eredmények elérésére. A hegyek a lehető leghosszabb élettartamot garantálják a sorjázás, a fazettázás és az éltörő munkákhoz. A forgácsteljesítmény és az elérendő felületi eredmény optimális összehangolásának köszönhetően a legjobb eredmények az acélminőségek széles skáláján érhetők el.

Cikkszámok

Cikkszám 3Q020039
EAN 9003170020268
UBB 500572074382
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 2026
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.