text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit hengeres tüske 5 x 10-3 x 30


A PREMIUM kerámiára szerelt hegyek gyakran az egyetlen módja annak, hogy a nehezen hozzáférhető helyeken kiváló minőségű felületi eredményeket érjünk el. A hegyek a lehető leghosszabb élettartamot garantálják a sorjázás, a fazettázás és az éltörő munkákhoz. A forgácsteljesítmény és az elérendő felületi eredmény optimális összehangolásának köszönhetően a

Cikkszám 1F763932
Fejforma Henger
A tengely hossza (mm) 30
Átmérő 5
Anyag Aluminium oxide
Szemcseszerkesztés 90
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Fejforma Henger
A tengely hossza (mm) 30
Átmérő 5
Anyag Aluminium oxide
Szemcseszerkesztés 90
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Márka Tyrolit
Type Ceramic Mounted Point

Leírás

A PREMIUM kerámiára szerelt hegyek gyakran az egyetlen módja annak, hogy a nehezen hozzáférhető helyeken kiváló minőségű felületi eredményeket érjünk el. A hegyek a lehető leghosszabb élettartamot garantálják a sorjázás, a fazettázás és az éltörő munkákhoz. A forgácsteljesítmény és az elérendő felületi eredmény optimális összehangolásának köszönhetően a legjobb eredmények az acélminőségek széles skáláján érhetők el.

Cikkszámok

Cikkszám 1F763932
EAN 9003170020275
UBB 500572076288
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 2027
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.