text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit hengeres tüske 40 x 30-6 x 40


A PREMIUM ELASTIC szerelt hegyek tökéletes szerszámok az anyagok széles skáláján való univerzális használatra. A választékban lágy rugalmas hegyek ívelt felületekhez és közepesen rugalmas hegyek egyenes felületekhez egyaránt megtalálhatók. Ezen kívül kevésbé rugalmas szerszámokat kínálnak a nagyobb sebességű munkákhoz, valamint speciális pettyezőhegyeke

Cikkszám 5S219196
Fejforma Henger
A tengely hossza (mm) 40
Átmérő 40
Tartótengely (mm) 6
Szemcseszerkesztés 46
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Fejforma Henger
A tengely hossza (mm) 40
Átmérő 40
Tartótengely (mm) 6
Szemcseszerkesztés 46
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas alumíniumhoz Igen
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Fúrószerszám Igen
Márka Tyrolit
Type Elastic Mounted Point

Leírás

A PREMIUM ELASTIC szerelt hegyek tökéletes szerszámok az anyagok széles skáláján való univerzális használatra. A választékban lágy rugalmas hegyek ívelt felületekhez és közepesen rugalmas hegyek egyenes felületekhez egyaránt megtalálhatók. Ezen kívül kevésbé rugalmas szerszámokat kínálnak a nagyobb sebességű munkákhoz, valamint speciális pettyezőhegyeket.

Cikkszámok

Cikkszám 5S219196
EAN 9003170009256
UBB 500572072220
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 925
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.