text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit hengeres tüske 40 x 25-6 x 40


A PREMIUM kerámia csiszolóhegyek gyakran az egyetlen módja annak, hogy a nehezen hozzáférhető helyeken kiváló minőségű felületi eredményeket érjünk el. A hegyek a lehető leghosszabb élettartamot garantálják a sorjázás, a fazettázás és az éltörő munkákhoz. A forgácsteljesítmény és az elérendő felületi eredmény optimális összehangolásának köszönhetően a l

Cikkszám 1Y506295
Fejforma Henger
A tengely hossza (mm) 40
Átmérő 40
Anyag Aluminium oxide
Tartótengely (mm) 6
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Fejforma Henger
A tengely hossza (mm) 40
Átmérő 40
Anyag Aluminium oxide
Tartótengely (mm) 6
Szemcseszerkesztés 46
Alkalmas acélhoz Igen
Részecske típusa Corundum
Fúrószerszám Igen
Márka Tyrolit
Type Ceramic Mounted Point

Leírás

A PREMIUM kerámia csiszolóhegyek gyakran az egyetlen módja annak, hogy a nehezen hozzáférhető helyeken kiváló minőségű felületi eredményeket érjünk el. A hegyek a lehető leghosszabb élettartamot garantálják a sorjázás, a fazettázás és az éltörő munkákhoz. A forgácsteljesítmény és az elérendő felületi eredmény optimális összehangolásának köszönhetően a legjobb eredmények az acélminőségek széles skáláján érhetők el.

Cikkszámok

Cikkszám 1Y506295
EAN 9003171500851
UBB 500572071644
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 150085
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.