text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit hengeres tüske 32 x 51-6 x 40


A PREMIUM kerámia csiszolóhegyek gyakran az egyetlen módot jelentik a nehezen hozzáférhető helyeken is kiváló minőségű felületi eredmények elérésére. A hegyek a lehető leghosszabb élettartamot garantálják a sorjázás, a fazettázás és az éltörő munkákhoz. A forgácsteljesítmény és az elérendő felületi eredmény optimális összehangolásának köszönhetően a leg

Cikkszám 2L171339
Fejforma Henger
A tengely hossza (mm) 40
Átmérő 32
Anyag Aluminium oxide
Tartótengely (mm) 6
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Fejforma Henger
A tengely hossza (mm) 40
Átmérő 32
Anyag Aluminium oxide
Tartótengely (mm) 6
Szemcseszerkesztés 36
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Részecske típusa Corundum
Fúrószerszám Igen
Márka Tyrolit
Type Ceramic Mounted Point

Leírás

A PREMIUM kerámia csiszolóhegyek gyakran az egyetlen módot jelentik a nehezen hozzáférhető helyeken is kiváló minőségű felületi eredmények elérésére. A hegyek a lehető leghosszabb élettartamot garantálják a sorjázás, a fazettázás és az éltörő munkákhoz. A forgácsteljesítmény és az elérendő felületi eredmény optimális összehangolásának köszönhetően a legjobb eredmények az acélminőségek széles skáláján érhetők el.

Cikkszámok

Cikkszám 2L171339
EAN 9003171277753
UBB 500572167855
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 127775
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.