text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit hengeres tüske 32 x 40-6 x 40


Az egyenescsiszolóhoz való PREMIUM műgyantahegyek összetételüknek köszönhetően rezgéscsökkentő hatásúak, ezért alacsony ütésérzékenységgel rendelkeznek, ami nagyobb kényelmet és biztonságot eredményez a mindennapi munkavégzés során. Különleges minőségüknek köszönhetően ezek a csiszolóhegyek ideálisak az öntöttvasaknál történő sorjázáshoz, ferdecsiszolás

Cikkszám 3B685651
Fejforma Henger
A tengely hossza (mm) 40
Átmérő 32
Tartótengely (mm) 6
Szemcseszerkesztés 36
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Fejforma Henger
A tengely hossza (mm) 40
Átmérő 32
Tartótengely (mm) 6
Szemcseszerkesztés 36
Alkalmas acélhoz Igen
Részecske típusa Egyéb
Fúrószerszám Igen
Márka Tyrolit
Type Resin Mounted Point

Leírás

Az egyenescsiszolóhoz való PREMIUM műgyantahegyek összetételüknek köszönhetően rezgéscsökkentő hatásúak, ezért alacsony ütésérzékenységgel rendelkeznek, ami nagyobb kényelmet és biztonságot eredményez a mindennapi munkavégzés során. Különleges minőségüknek köszönhetően ezek a csiszolóhegyek ideálisak az öntöttvasaknál történő sorjázáshoz, ferdecsiszoláshoz és éltöréshez, és a legjobb minőségű eredményeket nyújtják.

Cikkszámok

Cikkszám 3B685651
EAN 9003170022491
UBB 500572167699
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 2249
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.