text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit hengeres tüske 32 x 20-6 x 40

Cikkszám 9H239660
Fejforma Henger
A tengely hossza (mm) 40
Átmérő 32
Anyag Egyéb
Tartótengely (mm) 6

Műszaki adatok

Fejforma Henger
A tengely hossza (mm) 40
Átmérő 32
Anyag Egyéb
Tartótengely (mm) 6
Szemcseszerkesztés 60
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Részecske típusa Kerámia
Fúrószerszám Igen

Leírás

In foundries and mould making, using ceramic mounted points is often the only method of achieving improved surface results on hard-to-reach parts. TYROLIT PREMIUM*** mounted points offer the highest possible lifetime even for hardened steels.These tools also strike a perfect balance in terms of chip performance and the intended surface finish. Maximum operating speed: 50 m/s

Cikkszámok

Cikkszám 9H239660
EAN 9003172422701
UBB 500572074044
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 242270
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.