text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit hengeres tüske 25 x 40-6 x 40


A PREMIUM OVERLAP lapátos tárcsa megbízható partner, ha egy hegesztési varrat, egy horony vagy egy bordázat precíz megmunkálásáról van szó. Annak érdekében, hogy ezeket tökéletesen elérje és így megmunkálja, ez a szerszám olyan lapkákkal van felszerelve, amelyek kb. 10 mm-rel túlnyúlnak a cső szélén. Az OVERLAP lapátos tárcsa emellett lenyűgöző anyaglev

Cikkszám 3T218858
Fejforma Henger
A tengely hossza (mm) 40
Átmérő 25
Anyag Aluminium oxide
Tartótengely (mm) 6
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Fejforma Henger
A tengely hossza (mm) 40
Átmérő 25
Anyag Aluminium oxide
Tartótengely (mm) 6
Szemcseszerkesztés 36
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Részecske típusa Corundum
Fúrószerszám Igen
Márka Tyrolit
Type Ceramic Mounted Point

Leírás

A PREMIUM OVERLAP lapátos tárcsa megbízható partner, ha egy hegesztési varrat, egy horony vagy egy bordázat precíz megmunkálásáról van szó. Annak érdekében, hogy ezeket tökéletesen elérje és így megmunkálja, ez a szerszám olyan lapkákkal van felszerelve, amelyek kb. 10 mm-rel túlnyúlnak a cső szélén. Az OVERLAP lapátos tárcsa emellett lenyűgöző anyagleválasztási sebességével és élettartamával is lenyűgöző.

Cikkszámok

Cikkszám 3T218858
EAN 9003175481699
UBB 500572071073
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 548169
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.