text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit hengeres tüske 25 x 32-6 x 40


Az egyenescsiszolóhoz való PREMIUM műgyantahegyek összetételüknek köszönhetően rezgéscsökkentő hatásúak, ezért alacsony ütésérzékenységgel rendelkeznek, ami nagyobb kényelmet és biztonságot eredményez a mindennapi munkavégzés során. Különleges minőségüknek köszönhetően ezek a csiszolóhegyek ideálisak az öntöttvasaknál történő sorjázáshoz, ferdecsiszolás

Cikkszám 0R337037
Fejforma Henger
A tengely hossza (mm) 40
Átmérő 25
Tartótengely (mm) 6
Szemcseszerkesztés 36
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Fejforma Henger
A tengely hossza (mm) 40
Átmérő 25
Tartótengely (mm) 6
Szemcseszerkesztés 36
Alkalmas acélhoz Igen
Részecske típusa Egyéb
Fúrószerszám Igen
Márka Tyrolit
Type Resin Mounted Point

Leírás

Az egyenescsiszolóhoz való PREMIUM műgyantahegyek összetételüknek köszönhetően rezgéscsökkentő hatásúak, ezért alacsony ütésérzékenységgel rendelkeznek, ami nagyobb kényelmet és biztonságot eredményez a mindennapi munkavégzés során. Különleges minőségüknek köszönhetően ezek a csiszolóhegyek ideálisak az öntöttvasaknál történő sorjázáshoz, ferdecsiszoláshoz és éltöréshez, és a legjobb minőségű eredményeket nyújtják.

Cikkszámok

Cikkszám 0R337037
EAN 9003170022118
UBB 500572167368
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 2211
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.