text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit hengeres tüske 21094 10 x 32 A46S


Az egyenescsiszolóhoz való PREMIUM gyantahegyek összetételüknek köszönhetően rezgéscsökkentő hatásúak, ezért alacsony ütésérzékenységgel rendelkeznek, ami nagyobb kényelmet és biztonságot eredményez a mindennapi munkavégzés során. Különleges minőségüknek köszönhetően ezek a csiszolóhegyek ideálisak az öntöttvason végzett sorjázás, ferdecsiszolás és élle

Cikkszám T6374.132.046
Fejforma Henger
Átmérő 10
Szemcseszerkesztés 46
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Fejforma Henger
Átmérő 10
Szemcseszerkesztés 46
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Márka Tyrolit
Darabonkénti súly (g) 6
Type Resin Mounted Point

Leírás

Az egyenescsiszolóhoz való PREMIUM gyantahegyek összetételüknek köszönhetően rezgéscsökkentő hatásúak, ezért alacsony ütésérzékenységgel rendelkeznek, ami nagyobb kényelmet és biztonságot eredményez a mindennapi munkavégzés során. Különleges minőségüknek köszönhetően ezek a csiszolóhegyek ideálisak az öntöttvason végzett sorjázás, ferdecsiszolás és élletörés során, és a legmagasabb minőségű eredményeket nyújtják.

Cikkszámok

Cikkszám T6374.132.046
EAN 9003170210942
UBB 500503096942
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 21094
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.