text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit hengeres tüske 20 x 32-6 x 40


Az egyenescsiszolóhoz való PREMIUM gyantacsapok összetételüknek köszönhetően rezgéscsökkentő hatásúak, ezért alacsony ütésérzékenységgel rendelkeznek, ami nagyobb kényelmet és biztonságot eredményez a napi munka során. Különleges minőségüknek köszönhetően ezek a hegyek ideálisak a rozsdamentes acélon történő sorjázáshoz, ferdecsiszoláshoz és éltöréshez,

Cikkszám 1A095397
Fejforma Henger
A tengely hossza (mm) 40
Átmérő 20
Tartótengely (mm) 6
Szemcseszerkesztés 36
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Fejforma Henger
A tengely hossza (mm) 40
Átmérő 20
Tartótengely (mm) 6
Szemcseszerkesztés 36
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Részecske típusa Egyéb
Fúrószerszám Igen
Márka Tyrolit

Leírás

Az egyenescsiszolóhoz való PREMIUM gyantacsapok összetételüknek köszönhetően rezgéscsökkentő hatásúak, ezért alacsony ütésérzékenységgel rendelkeznek, ami nagyobb kényelmet és biztonságot eredményez a napi munka során. Különleges minőségüknek köszönhetően ezek a hegyek ideálisak a rozsdamentes acélon történő sorjázáshoz, ferdecsiszoláshoz és éltöréshez, és a legmagasabb minőségű eredményeket nyújtják.

Cikkszámok

Cikkszám 1A095397
EAN 9003176821067
UBB 500572167020
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 682106
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.