text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit hengeres tüske 20 x 32-6 x 40, R=3


A PREMIUM kerámia szerelt hegyek gyakran az egyetlen mód a nehezen hozzáférhető helyeken is kiváló minőségű felületi eredmények elérésére. A hegyek a lehető leghosszabb élettartamot garantálják a sorjázás, a fazettázás és az éltörő munkákhoz. A forgácsteljesítmény és az elérendő felületi eredmény optimális összehangolásának köszönhetően a legjobb eredmé

Cikkszám 9V546568
Fejforma Henger
A tengely hossza (mm) 40
Maximális fordulatszám (1/min) 3
Átmérő 20
Anyag Aluminium oxide
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Fejforma Henger
A tengely hossza (mm) 40
Maximális fordulatszám (1/min) 3
Átmérő 20
Anyag Aluminium oxide
Szemcseszerkesztés 46
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen

Leírás

A PREMIUM kerámia szerelt hegyek gyakran az egyetlen mód a nehezen hozzáférhető helyeken is kiváló minőségű felületi eredmények elérésére. A hegyek a lehető leghosszabb élettartamot garantálják a sorjázás, a fazettázás és az éltörő munkákhoz. A forgácsteljesítmény és az elérendő felületi eredmény optimális összehangolásának köszönhetően a legjobb eredmények az acélminőségek széles skáláján érhetők el.

Cikkszámok

Cikkszám 9V546568
EAN 9003173307724
UBB 500572032620
UNSPSC 23251706
Gyártó cikksz 330772
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.