text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit hengeres tüske 20 x 20-6 x 40


A PREMIUM ELASTIC szerelt hegyek tökéletes szerszámok az anyagok széles skáláján való univerzális használatra. A választékban lágy rugalmas hegyek ívelt felületekhez és közepesen rugalmas hegyek egyenes felületekhez egyaránt megtalálhatók. Ezen kívül kevésbé rugalmas szerszámokat kínálnak a nagyobb sebességű munkákhoz, valamint speciális pettyezőhegyeke

Cikkszám 3L479614
Fejforma Henger
A tengely hossza (mm) 40
Átmérő 20
Tartótengely (mm) 6
Szemcseszerkesztés 150
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Fejforma Henger
A tengely hossza (mm) 40
Átmérő 20
Tartótengely (mm) 6
Szemcseszerkesztés 150
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas alumíniumhoz Igen
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Fúrószerszám Igen
Márka Tyrolit
Type Elastic Mounted Point

Leírás

A PREMIUM ELASTIC szerelt hegyek tökéletes szerszámok az anyagok széles skáláján való univerzális használatra. A választékban lágy rugalmas hegyek ívelt felületekhez és közepesen rugalmas hegyek egyenes felületekhez egyaránt megtalálhatók. Ezen kívül kevésbé rugalmas szerszámokat kínálnak a nagyobb sebességű munkákhoz, valamint speciális pettyezőhegyeket.

Cikkszámok

Cikkszám 3L479614
EAN 9003170021555
UBB 500572069689
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 2155
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.