text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit hengeres tüske 16 x 50-6 x 40


Az egyenescsiszolóhoz való PREMIUM gyantacsúcsok összetételüknek köszönhetően rezgéscsökkentő hatásúak, ezért alacsony ütésérzékenységgel rendelkeznek, ami nagyobb kényelmet és biztonságot eredményez a mindennapi munkavégzés során. Különleges minőségüknek köszönhetően ezek a csiszolóhegyek ideálisak az öntöttvason történő sorjázás, ferdecsiszolás és éll

Cikkszám 0U615918
Fejforma Henger
A tengely hossza (mm) 40
Átmérő 16
Tartótengely (mm) 6
Szemcseszerkesztés 46
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Fejforma Henger
A tengely hossza (mm) 40
Átmérő 16
Tartótengely (mm) 6
Szemcseszerkesztés 46
Alkalmas acélhoz Igen
Részecske típusa Egyéb
Fúrószerszám Igen
Márka Tyrolit
Type Resin Mounted Point

Leírás

Az egyenescsiszolóhoz való PREMIUM gyantacsúcsok összetételüknek köszönhetően rezgéscsökkentő hatásúak, ezért alacsony ütésérzékenységgel rendelkeznek, ami nagyobb kényelmet és biztonságot eredményez a mindennapi munkavégzés során. Különleges minőségüknek köszönhetően ezek a csiszolóhegyek ideálisak az öntöttvason történő sorjázás, ferdecsiszolás és élletörés elvégzéséhez, és a legmagasabb minőségű eredményeket nyújtják.

Cikkszámok

Cikkszám 0U615918
EAN 9003173105047
UBB 500572168507
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 310504
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.