text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit hengeres tüske 10 x 32-6 x 40


Az egyenescsiszolóhoz való PREMIUM gyantacsapok összetételüknek köszönhetően rezgéscsökkentő hatásúak, ezért alacsony ütésérzékenységgel rendelkeznek, ami nagyobb kényelmet és biztonságot eredményez a napi munka során. Különleges minőségüknek köszönhetően ezek a hegyek kiválóan alkalmasak a rozsdamentes acélon történő sorjázáshoz, ferdítéshez és élletör

Cikkszám 0Q420262
Fejforma Henger
A tengely hossza (mm) 40
Átmérő 10
Tartótengely (mm) 6
Szemcseszerkesztés 36
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Fejforma Henger
A tengely hossza (mm) 40
Átmérő 10
Tartótengely (mm) 6
Szemcseszerkesztés 36
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Részecske típusa Egyéb
Fúrószerszám Igen
Márka Tyrolit
Type Resin Mounted Point

Leírás

Az egyenescsiszolóhoz való PREMIUM gyantacsapok összetételüknek köszönhetően rezgéscsökkentő hatásúak, ezért alacsony ütésérzékenységgel rendelkeznek, ami nagyobb kényelmet és biztonságot eredményez a napi munka során. Különleges minőségüknek köszönhetően ezek a hegyek kiválóan alkalmasak a rozsdamentes acélon történő sorjázáshoz, ferdítéshez és élletöréshez, és a legmagasabb minőségű eredményeket nyújtják.

Cikkszámok

Cikkszám 0Q420262
EAN 9003170050555
UBB 500572166451
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 34053928
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.