text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit hengeres dorong 4 x 8-3 x 30


A PREMIUM kerámiára szerelt hegyek kiválóan alkalmasak nagy szilárdságú és minőségű szerszámacélok megmunkálására, hatékonyan a legalacsonyabb tűréshatárokig. A lehető legnagyobb állásidők jellemzik ezeket a szerszámokat a sorjázás, a ferdítés és az éltörés műveleteinél. A forgácsteljesítmény és az elérendő felületi eredmény optimális összehangolásának

Cikkszám 2J877343
Fejforma Henger
A tengely hossza (mm) 30
Átmérő 4
Anyag Aluminium oxide
Tartótengely (mm) 3
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Fejforma Henger
A tengely hossza (mm) 30
Átmérő 4
Anyag Aluminium oxide
Tartótengely (mm) 3
Szemcseszerkesztés 120
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas alumíniumhoz Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Részecske típusa Corundum
Fúrószerszám Igen
Márka Tyrolit
Type Ceramic Mounted Point

Leírás

A PREMIUM kerámiára szerelt hegyek kiválóan alkalmasak nagy szilárdságú és minőségű szerszámacélok megmunkálására, hatékonyan a legalacsonyabb tűréshatárokig. A lehető legnagyobb állásidők jellemzik ezeket a szerszámokat a sorjázás, a ferdítés és az éltörés műveleteinél. A forgácsteljesítmény és az elérendő felületi eredmény optimális összehangolásának köszönhetően a legjobb eredmények érhetők el a HSS-ből készült munkadarabokon.

Cikkszámok

Cikkszám 2J877343
EAN 9003170020206
UBB 500572069358
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 2020
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.