text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit hengeres dorong 32 x 20-6 x 40


Az egyenescsiszolóhoz való PREMIUM gyantacsúcsok összetételüknek köszönhetően rezgéscsökkentő hatásúak, ezért alacsony ütésérzékenységgel rendelkeznek, ami nagyobb kényelmet és biztonságot eredményez a mindennapi munkavégzés során. Különleges minőségüknek köszönhetően ezek a csiszolópontok ideálisak az öntöttvasak géptelenítéséhez, ferdecsiszolásához és

Cikkszám 8P888295
Fejforma Henger
A tengely hossza (mm) 40
Átmérő 32
Tartótengely (mm) 6
Szemcseszerkesztés 46
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Fejforma Henger
A tengely hossza (mm) 40
Átmérő 32
Tartótengely (mm) 6
Szemcseszerkesztés 46
Alkalmas acélhoz Igen
Részecske típusa Egyéb
Fúrószerszám Igen
Márka Tyrolit
Type Resin Mounted Point

Leírás

Az egyenescsiszolóhoz való PREMIUM gyantacsúcsok összetételüknek köszönhetően rezgéscsökkentő hatásúak, ezért alacsony ütésérzékenységgel rendelkeznek, ami nagyobb kényelmet és biztonságot eredményez a mindennapi munkavégzés során. Különleges minőségüknek köszönhetően ezek a csiszolópontok ideálisak az öntöttvasak géptelenítéséhez, ferdecsiszolásához és élletöréséhez, és a legmagasabb minőségű eredményeket nyújtják.

Cikkszámok

Cikkszám 8P888295
EAN 9003171695434
UBB 500572169679
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 169543
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.