text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit hengeres dorong 30 x 30-6 x 40


Our range also includes fewer elastic points for working at higher speeds and mottling points for mottling surfaces. Maximum operating speed: BE13: 16 m/s; BE15: 20 m/s; BE16: 32 m/s.

Cikkszám 6P008295
Fejforma Henger
A tengely hossza (mm) 40
Átmérő 30
Tartótengely (mm) 6
Szemcseszerkesztés 150
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Fejforma Henger
A tengely hossza (mm) 40
Átmérő 30
Tartótengely (mm) 6
Szemcseszerkesztés 150
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas alumíniumhoz Igen
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Fúrószerszám Igen
Márka Tyrolit

Leírás

Our range also includes fewer elastic points for working at higher speeds and mottling points for mottling surfaces. Maximum operating speed: BE13: 16 m/s; BE15: 20 m/s; BE16: 32 m/s.

Cikkszámok

Cikkszám 6P008295
EAN 9003170022248
UBB 500572069762
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 2224
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.