text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit hengeres dorong 25 x 32-6 x 40


A PREMIUM kerámiára szerelt hegyek gyakran az egyetlen módja annak, hogy a nehezen hozzáférhető helyeken kiváló minőségű felületi eredményeket érjünk el. A hegyek a lehető leghosszabb élettartamot garantálják a sorjázás, a fazettázás és az éltörő munkákhoz. A forgácsteljesítmény és az elérendő felületi eredmény optimális összehangolásának köszönhetően a

Cikkszám 5Q132164
Fejforma Henger
A tengely hossza (mm) 40
Átmérő 25
Anyag Aluminium oxide
Tartótengely (mm) 6
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Fejforma Henger
A tengely hossza (mm) 40
Átmérő 25
Anyag Aluminium oxide
Tartótengely (mm) 6
Szemcseszerkesztés 46
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Részecske típusa Corundum
Fúrószerszám Igen
Márka Tyrolit
Type Ceramic Mounted Point

Leírás

A PREMIUM kerámiára szerelt hegyek gyakran az egyetlen módja annak, hogy a nehezen hozzáférhető helyeken kiváló minőségű felületi eredményeket érjünk el. A hegyek a lehető leghosszabb élettartamot garantálják a sorjázás, a fazettázás és az éltörő munkákhoz. A forgácsteljesítmény és az elérendő felületi eredmény optimális összehangolásának köszönhetően a legjobb eredmények az acélminőségek széles skáláján érhetők el.

Cikkszámok

Cikkszám 5Q132164
EAN 9003170022095
UBB 500572071495
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 2209
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.