text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit hengeres dorong 20 x 40-6 x 40

Cikkszám 8V374126
Fejforma Henger
A tengely hossza (mm) 40
Átmérő 20
Anyag Egyéb
Tartótengely (mm) 6

Műszaki adatok

Fejforma Henger
A tengely hossza (mm) 40
Átmérő 20
Anyag Egyéb
Tartótengely (mm) 6
Szemcseszerkesztés 24
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Részecske típusa Kerámia
Fúrószerszám Igen

Leírás

In foundries and mould making, using ceramic mounted points is often the only method of achieving improved surface results on hard-to-reach parts. TYROLIT PREMIUM*** mounted points offer the highest possible lifetime even for hardened steels.These tools also strike a perfect balance in terms of chip performance and the intended surface finish. Maximum operating speed: 50 m/s

Cikkszámok

Cikkszám 8V374126
EAN 9003176676292
UBB 500572070240
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 667629
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.