text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit hengeres dorong 20 x 25-6 x 40

Cikkszám 9K600836
Fejforma Henger
A tengely hossza (mm) 40
Átmérő 20
Tartótengely (mm) 6
Szemcseszerkesztés 60

Műszaki adatok

Fejforma Henger
A tengely hossza (mm) 40
Átmérő 20
Tartótengely (mm) 6
Szemcseszerkesztés 60
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas alumíniumhoz Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Fúrószerszám Igen

Leírás

Tool steels display exceptional hardness and strength depending on their intended purpose. The PREMIUM*** mounted points for HSS offer the best prerequisites for machining workpieces up to the lowest tolerance ranges.These tools also strike a perfect balance in terms of chip performance and the intended surface finish. Maximum operating speed: 35 m/s

Cikkszámok

Cikkszám 9K600836
EAN 9003171213850
UBB 500572073475
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 121385
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.