text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit gyapjúszeg 60 x 50 6 x 40


Az egyenes csiszológépekhez orsóra szerelt PREMIUM vlies lapátkerekek sokféle kivitelben kaphatók, és minden felületkezelési igényt könnyedén kielégítenek. Fő jellemzőjük a maximális élettartam és az alkalmazkodóképesség, ami tökéletesen alkalmassá teszi őket a nehezen hozzáférhető helyek megmunkálására. Ezzel a termékkel soha többé nem kell aggódnia a

Cikkszám 1W129601
Szélesség 50
Átmérő 60
Tartótengely (mm) 6
Szemcseszerkesztés 40
Alkalmas fémekhez Igen
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Szélesség 50
Átmérő 60
Tartótengely (mm) 6
Szemcseszerkesztés 40
Alkalmas fémekhez Igen
Részecske típusa Corundum
Márka Tyrolit
Type Flap Wheel

Leírás

Az egyenes csiszológépekhez orsóra szerelt PREMIUM vlies lapátkerekek sokféle kivitelben kaphatók, és minden felületkezelési igényt könnyedén kielégítenek. Fő jellemzőjük a maximális élettartam és az alkalmazkodóképesség, ami tökéletesen alkalmassá teszi őket a nehezen hozzáférhető helyek megmunkálására. Ezzel a termékkel soha többé nem kell aggódnia a felületi integritás változása miatt, és hatékonyan megmunkálhatja az igényes munkadarabokat. A szemcseméretek széles választéka lehetővé teszi a különböző felületi struktúrák és érdességek elérését.

Cikkszámok

Cikkszám 1W129601
EAN 9003179087101
UBB 500572164548
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 908710
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.