text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Gyémánt vágótárcsa Cellular concrete;Roof tiles;Universal;Concrete Diamond C3R 125X2,0X22,23

Cikkszám T6276.125.222
Alkalmazás Vágás
Formája Egyéb
Vastagság (mm) 2
Tárcsa átmérője (mm) 125
Alkalmas téglához Igen
Alkalmas betonhoz Igen
Alkalmas betonhoz/betonkőhöz Igen

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Formája Egyéb
Vastagság (mm) 2
Tárcsa átmérője (mm) 125
Alkalmas téglához Igen
Alkalmas betonhoz Igen
Alkalmas betonhoz/betonkőhöz Igen
Természetes kőhöz alkalmas Igen
Alkalmas tetőcseréphez Igen
Gyémánt kerék Igen
Furatátmérő 22.2
Részecske típusa Egyéb

Cikkszámok

Cikkszám T6276.125.222
EAN 9003174672685
UBB 500512425306
UNSPSC 23242113
Gyártó cikksz 467268
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.