text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Gyémánt vágókorong 350X3X20


Consistently fast cutting performance, very long lifetime and noticeable smooth running Low cutting costs No reworking Reduced load for the user Consistently fast cutting performance, very long lifetime and noticeable smooth running Low cutting costs No reworking Reduced load for the user

Cikkszám 6Z645919
Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 3
Tárcsa átmérője (mm) 350
Szemcseszerkesztés 36
Gyémánt kerék Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 3
Tárcsa átmérője (mm) 350
Szemcseszerkesztés 36
Gyémánt kerék Igen
Furat átmérője (mm) 20
Részecske típusa Egyéb

Leírás

Consistently fast cutting performance, very long lifetime and noticeable smooth running Low cutting costs No reworking Reduced load for the user Consistently fast cutting performance, very long lifetime and noticeable smooth running Low cutting costs No reworking Reduced load for the user

Cikkszámok

Cikkszám 6Z645919
EAN 9003177361050
UBB 500572098555
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 736105
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.