text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Gyémánt vágókorong DT 600 GU Diamond 125X2,4X22,23


Advantages: High stock removal rate - Excellent service life - Clean cutting - Great price-performance ratio - Suitable for all types of granite

Cikkszám 3H481018
Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 2.4
Tárcsa átmérője (mm) 125
Gyémánt kerék Igen
Furat átmérője (mm) 22.2
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 2.4
Tárcsa átmérője (mm) 125
Gyémánt kerék Igen
Furat átmérője (mm) 22.2
Részecske típusa Egyéb
Szegmensszélesség (mm) 2.4
Szegmens magassága (mm) 10
Szegmentálás Egyéb
Szegmensek száma 9
Model DT 600 GU Supra

Leírás

Advantages: High stock removal rate - Excellent service life - Clean cutting - Great price-performance ratio - Suitable for all types of granite

Cikkszámok

Cikkszám 3H481018
EAN 4014855293049
UBB 500695753011
UNSPSC 31390000
Gyártó cikksz 336615
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.