Gyémánt lapok
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
Fűrészelés
Gyémánt lapok
0G258007
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
Klingspor Gyémánt vágókorong DT 910 B Diamond 450X3,7X25,4
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
0G258007
Alkalmazás
Vágás
Vastagság (mm)
3.7
Maximális fordulatszám (1/min)
4300
Tárcsa átmérője (mm)
450
Alkalmas betonhoz
Igen
Alkalmas betonhoz/betonkőhöz
Igen
Gyémánt kerék
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Alkalmazás
Vágás
Vastagság (mm)
3.7
Maximális fordulatszám (1/min)
4300
Tárcsa átmérője (mm)
450
Alkalmas betonhoz
Igen
Alkalmas betonhoz/betonkőhöz
Igen
Gyémánt kerék
Igen
Furatátmérő
25.4
Részecske típusa
Egyéb
Szegmensszélesség (mm)
3.7
Szegmens magassága (mm)
11
Szegmentálás
Fogazott
Szegmensek száma
32
Model
DT 910 B Special
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
0G258007
EAN
4014855217731
UBB
500636780446
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
325182