text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Gyémánt vágókorong DT 902 A Diamond 300X2,8X25,4


Advantages: Very high cutting performance - 12 mm high segments - Protective segments to guard the blade

Cikkszám 8X793493
Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 2.8
Maximális fordulatszám (1/min) 6400
Tárcsa átmérője (mm) 300
Aszfaltra alkalmas Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 2.8
Maximális fordulatszám (1/min) 6400
Tárcsa átmérője (mm) 300
Aszfaltra alkalmas Igen
Alkalmas betonhoz Igen
Alkalmas betonhoz/betonkőhöz Igen
Természetes kőhöz alkalmas Igen
Gyémánt kerék Igen
Furatátmérő 25.4
Részecske típusa Egyéb
Szegmensszélesség (mm) 2.8
Szegmens magassága (mm) 12
Szegmentálás Fogazott
Szegmensek száma 18
Model DT 902 A Special

Leírás

Advantages: Very high cutting performance - 12 mm high segments - Protective segments to guard the blade

Cikkszámok

Cikkszám 8X793493
EAN 4014855216536
UBB 500636765439
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 325062
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.