text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Gyémánt vágókorong DT 300 F Diamond 230X1,9X22,23


Advantages: Clean edges when used for cutting tiles - Attractively priced quality wheel

Cikkszám 7S780432
Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 1.9
Maximális fordulatszám (1/min) 6600
Tárcsa átmérője (mm) 230
Gyémánt kerék Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 1.9
Maximális fordulatszám (1/min) 6600
Tárcsa átmérője (mm) 230
Gyémánt kerék Igen
Furatátmérő 22.23
Részecske típusa Egyéb
Szegmensszélesség (mm) 1.9
Szegmens magassága (mm) 7
Szegmentálás Fogazott
Model DT 300 F Extra

Leírás

Advantages: Clean edges when used for cutting tiles - Attractively priced quality wheel

Cikkszámok

Cikkszám 7S780432
EAN 4014855218462
UBB 500636788043
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 325360
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.