text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Gyémánt vágókorong 1A1R 200X1,6X35/25,4


Előnyök: Forgácsmentes vágóélekNagyon könnyű vágásMaximális teljesítmény és élettartam.

Article number T6035.701.934
Alkalmazás Vágás
Formája Egyéb
Vastagság (mm) 1.6
Tárcsa átmérője (mm) 200
Alkalmas kerámiához Igen
Packed per 1

Specifications

Alkalmazás Vágás
Formája Egyéb
Vastagság (mm) 1.6
Tárcsa átmérője (mm) 200
Alkalmas kerámiához Igen
Gyémánt kerék Igen
Furatátmérő 35
Részecske típusa Egyéb
Szegmensszélesség (mm) 1.6
Szegmens magassága (mm) 10
Márka Tyrolit
Darabonkénti súly (g) 260
Model 1A1R
Type Table Saw Blade

Description

Előnyök: Forgácsmentes vágóélekNagyon könnyű vágásMaximális teljesítmény és élettartam.

Article numbers

Article number T6035.701.934
EAN 9003177019340
UBB 500614473352
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  701934
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.