text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Gyémánt tárcsa 125


Alkalmazások: Alkalmazás: PV megmunkálásáhozCSalkalmas minden szokásos sarokcsiszolóhoz. Előnyök: A nagy szemcseméretű kiemelkedés megnövelt előtolást és kiváló vágási teljesítményt tesz lehetővé. Könnyű kezelhetőség és időtakarékosság, mivel a vágás és a ferdítés egyszerre végezhető. Maximális élettartam az ideális szemcsekötésnek köszönhetően a maglaphoz. A robusztus, kiváló minőségű acélmagok stabilitást és érezhetően sima futást biztosítanak.

Cikkszám 1K088571
Alkalmazás Vágás
Tárcsa átmérője (mm) 125
Gyémánt kerék Igen
Részecske típusa Egyéb
Márka Tyrolit
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Tárcsa átmérője (mm) 125
Gyémánt kerék Igen
Részecske típusa Egyéb
Márka Tyrolit
Árucikk kód 68042100
Type Diamond Cutting & Chamfering Disc

Leírás

Alkalmazások: Alkalmazás: PV megmunkálásáhozCSalkalmas minden szokásos sarokcsiszolóhoz. Előnyök: A nagy szemcseméretű kiemelkedés megnövelt előtolást és kiváló vágási teljesítményt tesz lehetővé. Könnyű kezelhetőség és időtakarékosság, mivel a vágás és a ferdítés egyszerre végezhető. Maximális élettartam az ideális szemcsekötésnek köszönhetően a maglaphoz. A robusztus, kiváló minőségű acélmagok stabilitást és érezhetően sima futást biztosítanak.

Cikkszámok

Cikkszám 1K088571
EAN 9003172009506
UBB 500717380959
UNSPSC 31390000
Gyártó cikksz 34228075
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.