text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Gyémánt kézifúró 185 x 5 x 8


Ez a gyémántcsiszológép kiváló minőségű csiszolószerszámot biztosít a precíziós megmunkálásban használt padkás csiszolókorongokhoz. Kialakításuktól függően perifériás vagy oldalirányú felületmegmunkáláshoz használhatók. A gyémántcsiszolók tehát vagy a homlokoldalon vagy hosszirányban forrasztott gyémántszegmenssel rendelkeznek.

Cikkszám 1M402908
Hosszúság (mm) 185
Granulálás 30 - 30
A tengely átmérője (mm) 8
Márka Tyrolit
Árucikk kód 68042100
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 185
Granulálás 30 - 30
A tengely átmérője (mm) 8
Márka Tyrolit
Árucikk kód 68042100
Model STSEG
Type Diamond Dresser

Leírás

Ez a gyémántcsiszológép kiváló minőségű csiszolószerszámot biztosít a precíziós megmunkálásban használt padkás csiszolókorongokhoz. Kialakításuktól függően perifériás vagy oldalirányú felületmegmunkáláshoz használhatók. A gyémántcsiszolók tehát vagy a homlokoldalon vagy hosszirányban forrasztott gyémántszegmenssel rendelkeznek.

Cikkszámok

Cikkszám 1M402908
EAN 9003171951127
UBB 500683079122
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 195112
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.