text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Gereblyéző tárcsa 230 x 7 x 22,23


A 2in1 Basic Pipeliner acélhoz és rozsdamentes acélhoz az úgynevezett V-hornyos alkalmazáshoz lett kifejlesztve. Különösen a csővezeték-építésben van szükség a csővégek V alakú vájására, hogy később össze lehessen hegeszteni őket. Mivel csak egy szemcsés rétegből áll, egyenletes kopást biztosít a munkadarabon.

Cikkszám 8A573413
Magasság 7
Tárcsa átmérője (mm) 230
Szemcseszerkesztés 30
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Magasság 7
Tárcsa átmérője (mm) 230
Szemcseszerkesztés 30
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Furatátmérő 22.2
Részecske típusa Corundum
Nem szőtt szövet-finomság Finomság durva
Márka Tyrolit
Model 27
Type Rough Grinding Wheel

Leírás

A 2in1 Basic Pipeliner acélhoz és rozsdamentes acélhoz az úgynevezett V-hornyos alkalmazáshoz lett kifejlesztve. Különösen a csővezeték-építésben van szükség a csővégek V alakú vájására, hogy később össze lehessen hegeszteni őket. Mivel csak egy szemcsés rétegből áll, egyenletes kopást biztosít a munkadarabon.

Cikkszámok

Cikkszám 8A573413
EAN 9003172074290
UBB 500683323579
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 34307835
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.