text.skipToContent text.skipToNavigation
Kedves Vásárló! Az ünnepek miatt az Ön rendelésének kiszállítása a szokásosnál kicsit tovább tarthat. Kérjük, hogy rendelését időben adja le. Boldog decemberi hónapot kívánunk.

Tyrolit Gereblyéző tárcsa 230 x 7,0 x 22,23


A Tyrolit által speciálisan kifejlesztett és szabadalmaztatott VIBSTAR rezgéscsillapító rendszerrel különösen kíméletesen lehet csiszolni. A többrétegű szerkezetnek és a szilárdan csatlakozó műanyag karimának köszönhetően a rezgésterhelés akár 50%-kal csökken. A lehetséges foglalkozási megbetegedések, mint például az izom- és csontvázkárosodás, valamint

Cikkszám 9H760883
Magasság 7
Tárcsa átmérője (mm) 230
Szemcseszerkesztés 30
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Magasság 7
Tárcsa átmérője (mm) 230
Szemcseszerkesztés 30
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 22.23
Részecske típusa Corundum
Márka Tyrolit
Model 27

Leírás

A Tyrolit által speciálisan kifejlesztett és szabadalmaztatott VIBSTAR rezgéscsillapító rendszerrel különösen kíméletesen lehet csiszolni. A többrétegű szerkezetnek és a szilárdan csatlakozó műanyag karimának köszönhetően a rezgésterhelés akár 50%-kal csökken. A lehetséges foglalkozási megbetegedések, mint például az izom- és csontvázkárosodás, valamint az idegrendszeri és keringési betegségek, mint például a fehér ujjak betegsége, többé nem akadályozzák Önt a munkájában.

Cikkszámok

Cikkszám 9H760883
EAN 9003174745266
UBB 500572197639
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 474526
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.