text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Fleece tű 60 x 50 6 x 40


Az egyenes csiszológépekhez orsóra szerelt PREMIUM gyapjú lapátkerekek sokféle kivitelben kaphatók, és minden felületkezelési igényt könnyedén kielégítenek. Legfőbb jellemzőjük a maximális élettartam és az alkalmazkodóképesség, ami tökéletesen alkalmassá teszi őket a nehezen hozzáférhető helyek megmunkálására. Ezzel a termékkel soha többé nem kell aggód

Cikkszám 2X734432
Szélesség 50
Átmérő 60
Tartótengely (mm) 6
Szemcseszerkesztés 20
Alkalmas fémekhez Igen
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Szélesség 50
Átmérő 60
Tartótengely (mm) 6
Szemcseszerkesztés 20
Alkalmas fémekhez Igen
Részecske típusa Corundum
Márka Tyrolit
Type Flap Wheel

Leírás

Az egyenes csiszológépekhez orsóra szerelt PREMIUM gyapjú lapátkerekek sokféle kivitelben kaphatók, és minden felületkezelési igényt könnyedén kielégítenek. Legfőbb jellemzőjük a maximális élettartam és az alkalmazkodóképesség, ami tökéletesen alkalmassá teszi őket a nehezen hozzáférhető helyek megmunkálására. Ezzel a termékkel soha többé nem kell aggódnia a felületi integritás változása miatt, és hatékonyan megmunkálhatja az igényes munkadarabokat. A szemcseméretek széles választéka lehetővé teszi a különböző felületi struktúrák és érdességek elérését.

Cikkszámok

Cikkszám 2X734432
EAN 9003170031905
UBB 500572164399
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 34054620
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.