text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Fleece tű 50 x 30 6 x 40


Az egyenes csiszológépekhez orsóra szerelt PREMIUM vlies lapátkerekek sokféle kivitelben kaphatók, és minden felületkezelési igényt könnyedén kielégítenek. Fő jellemzőjük a maximális élettartam és az alkalmazkodóképesség, ami tökéletesen alkalmassá teszi őket a nehezen hozzáférhető helyek megmunkálására. Ezzel a termékkel soha többé nem kell aggódnia a

Cikkszám 3W616769
Szélesség 30
Átmérő 50
Tartótengely (mm) 6
Szemcseszerkesztés 60
Alkalmas fémekhez Igen
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Szélesség 30
Átmérő 50
Tartótengely (mm) 6
Szemcseszerkesztés 60
Alkalmas fémekhez Igen
Részecske típusa Corundum
Márka Tyrolit
Type Flap Wheel

Leírás

Az egyenes csiszológépekhez orsóra szerelt PREMIUM vlies lapátkerekek sokféle kivitelben kaphatók, és minden felületkezelési igényt könnyedén kielégítenek. Fő jellemzőjük a maximális élettartam és az alkalmazkodóképesség, ami tökéletesen alkalmassá teszi őket a nehezen hozzáférhető helyek megmunkálására. Ezzel a termékkel soha többé nem kell aggódnia a felületi integritás változása miatt, és hatékonyan megmunkálhatja az igényes munkadarabokat. A szemcseméretek széles választéka lehetővé teszi a különböző felületi struktúrák és érdességek elérését.

Cikkszámok

Cikkszám 3W616769
EAN 9003171360905
UBB 500572164050
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 136090
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.