text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Fleece tű 40 x 20 6 x 40


Az egyenes csiszolókhoz orsóra szerelt PREMIUM gyapjú lapátkefék széles választékban kaphatók, és minden felületkezelési követelménynek könnyedén megfelelnek. Fő jellemzőjük a maximális élettartam és az alkalmazkodóképesség, ami tökéletesen alkalmassá teszi őket a nehezen hozzáférhető helyek megmunkálására. Ezzel a termékkel soha többé nem kell aggódnia

Cikkszám 3O564981
Szélesség 20
Átmérő 40
Tartótengely (mm) 6
Szemcseszerkesztés 40
Alkalmas fémekhez Igen
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Szélesség 20
Átmérő 40
Tartótengely (mm) 6
Szemcseszerkesztés 40
Alkalmas fémekhez Igen
Részecske típusa Corundum
Márka Tyrolit
Type Flap Wheel

Leírás

Az egyenes csiszolókhoz orsóra szerelt PREMIUM gyapjú lapátkefék széles választékban kaphatók, és minden felületkezelési követelménynek könnyedén megfelelnek. Fő jellemzőjük a maximális élettartam és az alkalmazkodóképesség, ami tökéletesen alkalmassá teszi őket a nehezen hozzáférhető helyek megmunkálására. Ezzel a termékkel soha többé nem kell aggódnia a felületi integritás változása miatt, és hatékonyan megmunkálhatja az igényes munkadarabokat. A szemcseméretek széles választéka lehetővé teszi a különböző felületi struktúrák és érdességek elérését.

Cikkszámok

Cikkszám 3O564981
EAN 9003179087088
UBB 500572163714
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 908708
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.