text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Fleece sheet 152X229


A Tyrolit PREMIUM vlies lapjai a lehető leghosszabb állásidővel nyűgöznek le, köszönhetően az impregnálásnak, ami azt jelenti, hogy a csiszolószemcsék a vlies belsejében is megtalálhatók. Legyen szó hegesztési varratok tisztításáról, rozsdaeltávolításról, lakk megmunkálásáról vagy felületek polírozásáról - minden alkalmazáshoz a megfelelő terméket kínál

Cikkszám 0C358219
Szélesség 152
Típus Rectangle
Hosszúság (mm) 229
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Műanyaghoz alkalmas Igen
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Szélesség 152
Típus Rectangle
Hosszúság (mm) 229
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Alkalmas fához Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Festékhez alkalmas Igen
Részecske típusa Szilícium-karbid
CAMI szerinti granuláció 70
Nem szőtt szövet-finomság Finomság ultra finom
Márka Tyrolit
Type Fleece Sheet

Leírás

A Tyrolit PREMIUM vlies lapjai a lehető leghosszabb állásidővel nyűgöznek le, köszönhetően az impregnálásnak, ami azt jelenti, hogy a csiszolószemcsék a vlies belsejében is megtalálhatók. Legyen szó hegesztési varratok tisztításáról, rozsdaeltávolításról, lakk megmunkálásáról vagy felületek polírozásáról - minden alkalmazáshoz a megfelelő terméket kínáljuk. Ráadásul Ön, mint kezelő profitál a vlies lapok tökéletes alkalmazkodóképességéből a felülethez.

Cikkszámok

Cikkszám 0C358219
EAN 9003171207798
UBB 500572166030
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 120779
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.