text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Fleece sheet 152 X 229


A Tyrolit PREMIUM vlies lapjai a lehető leghosszabb állásidővel nyűgöznek le az impregnálásnak köszönhetően, ami azt jelenti, hogy a csiszolószemcsék is a vlies belsejében vannak. Legyen szó hegesztési varratok tisztításáról, rozsdaeltávolításról, lakk megmunkálásáról vagy felületek polírozásáról - minden alkalmazáshoz a megfelelő terméket kínáljuk. Ráa

Cikkszám 7Q340261
Szélesség 152
Típus Rectangle
Hosszúság (mm) 229
A hordozó anyaga Nem szőtt anyagból
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Szélesség 152
Típus Rectangle
Hosszúság (mm) 229
A hordozó anyaga Nem szőtt anyagból
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fához Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Festékhez alkalmas Igen
Részecske típusa Corundum
CAMI szerinti granuláció 20
Nem szőtt szövet-finomság Finomság durva
Márka Tyrolit
Type Fleece Sheet

Leírás

A Tyrolit PREMIUM vlies lapjai a lehető leghosszabb állásidővel nyűgöznek le az impregnálásnak köszönhetően, ami azt jelenti, hogy a csiszolószemcsék is a vlies belsejében vannak. Legyen szó hegesztési varratok tisztításáról, rozsdaeltávolításról, lakk megmunkálásáról vagy felületek polírozásáról - minden alkalmazáshoz a megfelelő terméket kínáljuk. Ráadásul Ön, mint kezelő, profitál a vlies lapok tökéletes alkalmazkodóképességéből a felülethez.

Cikkszámok

Cikkszám 7Q340261
EAN 9003171207699
UBB 500572165537
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 120769
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.