text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Fleece sheet 152 X 229


A Tyrolit PREMIUM vlies lapjai a lehető leghosszabb állásidővel nyűgöznek le, köszönhetően az impregnálásnak, ami azt jelenti, hogy a csiszolószemcsék a vlies belsejében is megtalálhatók. Legyen szó hegesztési varratok tisztításáról, rozsdaeltávolításról, lakk megmunkálásáról vagy felületek polírozásáról - minden alkalmazáshoz a megfelelő terméket kínál

Cikkszám 2X509100
Szélesség 152
Típus Rectangle
Hosszúság (mm) 229
A hordozó anyaga Nem szőtt anyagból
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Szélesség 152
Típus Rectangle
Hosszúság (mm) 229
A hordozó anyaga Nem szőtt anyagból
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fához Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Festékhez alkalmas Igen
Részecske típusa Corundum
Márka Tyrolit
Type Fleece Sheet

Leírás

A Tyrolit PREMIUM vlies lapjai a lehető leghosszabb állásidővel nyűgöznek le, köszönhetően az impregnálásnak, ami azt jelenti, hogy a csiszolószemcsék a vlies belsejében is megtalálhatók. Legyen szó hegesztési varratok tisztításáról, rozsdaeltávolításról, lakk megmunkálásáról vagy felületek polírozásáról - minden alkalmazáshoz a megfelelő terméket kínáljuk. Ráadásul Ön, mint kezelő profitál a vlies lapok tökéletes alkalmazkodóképességéből a felülethez.

Cikkszámok

Cikkszám 2X509100
EAN 9009011207812
UBB 500572166113
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 120781
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.