text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Flap wheel 80X50 6X40 K150


A korundszövetből készült PREMIUM A-P01 C X orsós csiszolókorongok különböző méretekben és tengelyméretekben kaphatók. A bevont csiszolóanyag folyamatos kopása, valamint az új csiszolószemcsék folyamatos expozíciója a lapátok radiális elrendezésének köszönhetően biztosított. Ennek eredményeképpen következetesen javuló csiszolási teljesítmény érhető el.

Cikkszám 1F327224
Szélesség (mm) 50
Átmérő (mm) 80
Tartótengely (mm) 6
Szemcseszerkesztés 150
Alkalmas fémekhez Igen
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Szélesség (mm) 50
Átmérő (mm) 80
Tartótengely (mm) 6
Szemcseszerkesztés 150
Alkalmas fémekhez Igen
Részecske típusa Corundum

Leírás

A korundszövetből készült PREMIUM A-P01 C X orsós csiszolókorongok különböző méretekben és tengelyméretekben kaphatók. A bevont csiszolóanyag folyamatos kopása, valamint az új csiszolószemcsék folyamatos expozíciója a lapátok radiális elrendezésének köszönhetően biztosított. Ennek eredményeképpen következetesen javuló csiszolási teljesítmény érhető el. A lamellák nagyfokú rugalmassága kiváló alkalmazkodóképességet biztosít a szabálytalan profilokhoz, és a megmunkálás során a folyamatos szellőzésnek köszönhetően a munkafelület csak mérsékelten melegszik. Míg a 3 mm-es tengelyű lamellás korongokat kivételesen kis méretük jellemzi, addig a 6 mm-es változat a termékcsoport legsokoldalúbb csiszolószerszámát képviseli. Nagy tartóssága a legkülönbözőbb alkalmazásokhoz és anyagokhoz predesztinálja őket.

Cikkszámok

Cikkszám 1F327224
EAN 9003178169938
UBB 500572148061
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 816993
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.