text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Flap wheel 50X10 6X40 K240


A korundszövetből készült PREMIUM A-P01 C X orsóra szerelt lapátos korongok különböző méretekben és tengelyméretekben kaphatók. A bevont csiszolóanyag folyamatos kopása, valamint az új csiszolószemcsék folyamatos expozíciója a lapátok radiális elrendezésének köszönhetően biztosított. Ennek eredményeképpen következetesen javuló csiszolási teljesítmény ér

Cikkszám 3X278288
Szélesség 10
Átmérő 50
Tartótengely (mm) 6
Szemcseszerkesztés 240
Alkalmas fémekhez Igen
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Szélesség 10
Átmérő 50
Tartótengely (mm) 6
Szemcseszerkesztés 240
Alkalmas fémekhez Igen
Részecske típusa Corundum
Márka Tyrolit
Type Flap Wheel

Leírás

A korundszövetből készült PREMIUM A-P01 C X orsóra szerelt lapátos korongok különböző méretekben és tengelyméretekben kaphatók. A bevont csiszolóanyag folyamatos kopása, valamint az új csiszolószemcsék folyamatos expozíciója a lapátok radiális elrendezésének köszönhetően biztosított. Ennek eredményeképpen következetesen javuló csiszolási teljesítmény érhető el. A lamellák nagyfokú rugalmassága kiváló alkalmazkodóképességet biztosít a szabálytalan profilokhoz, és a megmunkálás során a folyamatos szellőzésnek köszönhetően a munkafelület csak mérsékelten melegszik. Míg a 3 mm-es tengelyű lamellás korongokat kivételesen kis méretük jellemzi, addig a 6 mm-es változat a termékcsoport legsokoldalúbb csiszolószerszámát képviseli. Nagy tartóssága a legkülönbözőbb alkalmazásokhoz és anyagokhoz predesztinálja őket.

Cikkszámok

Cikkszám 3X278288
EAN 9003170031561
UBB 500572150430
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 34053444
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.