text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Flap wheel 40X20 6X40 K40


Ezek a BASIC szerelt lapátkerekek rugalmas lapátjaiknak köszönhetően tökéletesen alkalmazkodnak a munkadarab bármely kontúrjához, és tökéletesen alkalmasak a nehezen hozzáférhető helyekre. Radiálisan elhelyezett lamelláik különböző anyagokon használhatók, és precíz munkavégzést tesznek lehetővé a legkülönbözőbb alkalmazásokban. A megmunkálási eredmények

Cikkszám 1C213234
Szélesség (mm) 20
Átmérő (mm) 40
Tartótengely (mm) 6
Szemcseszerkesztés 40
Alkalmas fémekhez Igen
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Szélesség (mm) 20
Átmérő (mm) 40
Tartótengely (mm) 6
Szemcseszerkesztés 40
Alkalmas fémekhez Igen
Részecske típusa Corundum

Leírás

Ezek a BASIC szerelt lapátkerekek rugalmas lapátjaiknak köszönhetően tökéletesen alkalmazkodnak a munkadarab bármely kontúrjához, és tökéletesen alkalmasak a nehezen hozzáférhető helyekre. Radiálisan elhelyezett lamelláik különböző anyagokon használhatók, és precíz munkavégzést tesznek lehetővé a legkülönbözőbb alkalmazásokban. A megmunkálási eredmények önmagukért beszélnek - legyen szó mattításról, előpolírozásról, portalanításról vagy a felületek tisztításáról, a szerelt lapátkerekek a legjobb választás minden követelményhez.

Cikkszámok

Cikkszám 1C213234
EAN 9003170023771
UBB 500572152907
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 34054759
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.