text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Fazékkefe 70X15X25-6X30


Az egyenescsiszolóhoz való PREMIUM csészeszárkefék ideálisak az acélból készült munkadarabok nehezen hozzáférhető területeinek megmunkálásához. A nagy teljesítményű szerszám a legjobb élettartamot kínálja, és támogatja Önt az olyan igényes munkáknál, mint a festék és rozsda eltávolítása, a hegesztési varratok tisztítása, valamint az acél felület-előkészítése és befejezése. Emellett hatékonyan végezhet vele sorjázásmentesítési munkákat, így a Tyrolit csészeszárú kefe univerzális a feladatok széles skáláján.

Cikkszám 2N576494
Kialakítás Tál
Tüskekötés Igen
Kefe átmérője (mm) 70
Márka Tyrolit
Árucikk kód 96035000
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Kialakítás Tál
Tüskekötés Igen
Kefe átmérője (mm) 70
Márka Tyrolit
Árucikk kód 96035000
Type Shaft Mounted Cup Brush

Leírás

Az egyenescsiszolóhoz való PREMIUM csészeszárkefék ideálisak az acélból készült munkadarabok nehezen hozzáférhető területeinek megmunkálásához. A nagy teljesítményű szerszám a legjobb élettartamot kínálja, és támogatja Önt az olyan igényes munkáknál, mint a festék és rozsda eltávolítása, a hegesztési varratok tisztítása, valamint az acél felület-előkészítése és befejezése. Emellett hatékonyan végezhet vele sorjázásmentesítési munkákat, így a Tyrolit csészeszárú kefe univerzális a feladatok széles skáláján.

Cikkszámok

Cikkszám 2N576494
EAN 9003178907745
UBB 500572212560
UNSPSC 27111907
Gyártó cikksz 890774
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.