text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit csészekefe 50 x 10 x 20-6 x 30


Az egyenescsiszolókhoz való univerzális PREMIUM csészeszárú kefék az első választás a nehezen hozzáférhető helyek megmunkálásához szinte minden anyagon, például acél, rozsdamentes acél, fa, alumínium, réz, sárgaréz vagy fa megmunkálásához. A szilíciumkarbiddal ellátott csészeszárkefék nagyon kemények, ezért a legnagyobb eltávolítási sebességet teszik le

Cikkszám 6S667739
Modell Tál
Anyag Egyéb
Tüskekötés Igen
Kefe átmérője (mm) 50
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Modell Tál
Anyag Egyéb
Tüskekötés Igen
Kefe átmérője (mm) 50

Leírás

Az egyenescsiszolókhoz való univerzális PREMIUM csészeszárú kefék az első választás a nehezen hozzáférhető helyek megmunkálásához szinte minden anyagon, például acél, rozsdamentes acél, fa, alumínium, réz, sárgaréz vagy fa megmunkálásához. A szilíciumkarbiddal ellátott csészeszárkefék nagyon kemények, ezért a legnagyobb eltávolítási sebességet teszik lehetővé a fogaskerekek, szelepalkatrészek, valamint profilok és csövek vágóéleinek sorjázásához.

Cikkszámok

Cikkszám 6S667739
EAN 9003170022392
UBB 500572209368
UNSPSC 27111907
Gyártó cikksz 34043177
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.