text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Fazékkefe 50X10X20-6X30


Az egyenescsiszolóhoz való PREMIUM csészeszárú kefék ideálisak a rozsdamentes acél munkadarabok nehezen hozzáférhető területeinek megmunkálásához. A nagy teljesítményű szerszám a legjobb állásidőt kínálja, és támogatja Önt az olyan igényes feladatokban, mint a festék és rozsda eltávolítása, a hegesztési varratok tisztítása, valamint a rozsdamentes acél

Cikkszám 0X645995
Kialakítás Tál
Anyag Rozsdamentes acél
Tüskekötés Igen
Kefe átmérője (mm) 50
Márka Tyrolit
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Kialakítás Tál
Anyag Rozsdamentes acél
Tüskekötés Igen
Kefe átmérője (mm) 50
Márka Tyrolit
Type Shaft Mounted Cup Brush

Leírás

Az egyenescsiszolóhoz való PREMIUM csészeszárú kefék ideálisak a rozsdamentes acél munkadarabok nehezen hozzáférhető területeinek megmunkálásához. A nagy teljesítményű szerszám a legjobb állásidőt kínálja, és támogatja Önt az olyan igényes feladatokban, mint a festék és rozsda eltávolítása, a hegesztési varratok tisztítása, valamint a rozsdamentes acél felület-előkészítése és befejezése. Ennek során a kiváló minőségű rozsdamentes acélhuzal megakadályozza a munkadarab rozsdásodását. Emellett hatékonyan végezhet vele sorjázásmentesítési munkákat, így a Tyrolit csészeszáras kefe univerzális a feladatok széles skálájához, és garantálja a legjobb eredményeket.

Cikkszámok

Cikkszám 0X645995
EAN 9003170022194
UBB 500572209855
UNSPSC 27111907
Gyártó cikksz 34038259
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.