text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit csészekefe 100 x 25 x M14


A PREMIUM csészés kefe a sarokcsiszolóhoz tökéletes a nagy acélfelületek rendkívül hatékony megmunkálásához. A legjobb állásidők és lenyűgöző eredmények garantáltak ezzel a termékkel. A csészekefék alkalmas rozsda, festék és lakk eltávolítására, valamint acél felület-előkészítésre és utómunkálatokra. Ezenkívül a szerszám hegesztési varratok tisztítására

Cikkszám 6W823309
Modell Tál
Anyag Acél
Tüskekötés Nem
Kefe átmérője (mm) 100
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Modell Tál
Anyag Acél
Tüskekötés Nem
Kefe átmérője (mm) 100

Leírás

A PREMIUM csészés kefe a sarokcsiszolóhoz tökéletes a nagy acélfelületek rendkívül hatékony megmunkálásához. A legjobb állásidők és lenyűgöző eredmények garantáltak ezzel a termékkel. A csészekefék alkalmas rozsda, festék és lakk eltávolítására, valamint acél felület-előkészítésre és utómunkálatokra. Ezenkívül a szerszám hegesztési varratok tisztítására is használható. A drótkefék különböző specifikációkban kaphatók, hogy a finomtól (DW) a durvaig (DZ) minden igényt kielégítsenek.

Cikkszámok

Cikkszám 6W823309
EAN 9003178962898
UBB 500572037678
UNSPSC 27111907
Gyártó cikksz 896289
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.